TONE(トネ/旧:前田金属工業)
プラグ用ソケット(6角、マグネット付)
用途
自動車専用工具
穴角
6角
差込角(mm[inch])
12.7 [1/2]
種別
ソケットアダプター
寸法L(mm)
64
寸法L
1
(mm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
二面幅S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02177007
4P-16
-
16
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
02177016
4P-20.8
-
20.8
¥
2,740
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
10262384
4P-18
12.7
18
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください