サンハヤト
ユニバーサル基板
穴径(Φmm)
0.9
厚さt(mm)
1.6
仕上処理
スルホール金フラッシュメッキ(ニッケル下地)
パターン
2.54mmピッチドット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07329095
ICB-96GHF
両面・ガラスエポキシ
¥4,180
取扱い終了
返品不可
07329104
ICB-98GHF
両面・ガラスエポキシ(FR-4)
¥5,830
取扱い終了
返品不可
07329113
ICB-100GHF
両面・ガラスエポキシ(FR-4)
¥14,190
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください