SMTコネクタ変換用基板

SMTコネクタ変換用基板 - サンハヤトSMTコネクタ変換用基板 - サンハヤトSMTコネクタ変換用基板 - サンハヤトSMTコネクタ変換用基板 - サンハヤトSMTコネクタ変換用基板 - サンハヤトSMTコネクタ変換用基板 - サンハヤトSMTコネクタ変換用基板 - サンハヤトSMTコネクタ変換用基板 - サンハヤト
種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.2基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07329454CK-40.5
2,170
2,098
2,308(税込)
当日出荷
07329463CK-50.6
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07329472CK-60.8
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07329481CK-71
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07329497CK-81.25
1,810
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07329506CK-91.27
1,810
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする