USBコネクタ基板

USBコネクタ基板 - サンハヤト
(1件のレビュー)
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)24.13×55.88付属品コネクター仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07329734CK-19USB Aタイプ(メス)用
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07329743CK-20USB Bタイプ(メス)用
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07329743
2023-09-09
用途: 趣味の電子工作
その他業種

力がかかるUSBコネクタの近傍でケースに対して4カ所ネジ止めできるため、組立て後は安心してコネクタを抜き差しできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする