曜日別特売

二段台車

二段台車 - スーパーメイト
(1件のレビュー)

通常のカートでは運びにくい重量物や、大型商材がウレタンキャスター装備なので楽に運ぶことができます。
店内外でのお買い物に大活躍いたします。
後輪にはストッパーがついています。

材質(本体)スチール表面処理ナイロン粉体塗装ネスティング高さ(mm)230ブレーキ/ストッパーあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07584071STM-2200(上下段合計)54583093512519PP樹脂ウレタン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07584071
2022-07-11
用途: 運搬
製造業

・4~5年前に同型のものを購入しており今回はリピートです。
・基本的にとても良好です。
・上段の天板の高さが高め設定でハンドル高さも高く、高身長の私にはよい高さです。反面、背の低い方には少し高めかもしれません。
・天板材質が硬質プラのため滑りやすいかと思いましたが、これも問題なく使えており良好です。ラバータイプのものより拭きやすいためキレイに使えています。
・天板の穴が無い方が良いという声もありますが、問題なく使えています。
・4~5年前購入のものは、キャスター具合も未だに良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする