大洋製器工業
スーパーアロイリング
半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。
型打鍛造製。
JIS B 8817適合品。
材質
SCM435(熱処理済)
表面処理
ノンクロム塗装(オレンジ色)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07660633
1t
1
0.66
16
100
取扱い終了
07660642
2t
2
1.42
20
140
取扱い終了
07660651
3t
3
2.54
25
160
取扱い終了
07660667
5t
5
5.33
32
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください