イスカル
外径加工用ホルダー
クランプシステム
クランプオン
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05473255
CSSPR 1212F-09
右
12
12
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05473237
CSSPR 2020K-12
右
20
20
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
05473221
CSSPR 2525M-12
右
25
25
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
05473264
CSSPL 1212F-09
左
12
12
¥
10,400
取扱い終了
05473246
CSSPR 1616H-12
右
16
16
¥
10,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください