イスカル
外径加工用ホルダー
クランプシステム
クランプオン
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05473176
CTFPR 2020K-16
右
20
20
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05473167
CTFPR 2525M-16
右
25
25
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05473212
CTFPL 1212F-11
左
12
12
¥
10,400
取扱い終了
05473203
CTFPL 1616H-11
左
16
16
¥
10,700
取扱い終了
05473194
CTFPL 2525M-16
左
25
25
¥
13,800
取扱い終了
05473185
CTFPR 1212F-11
右
12
12
¥
10,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください