外径加工用ホルダー

外径加工用ホルダー - イスカル
クランプシステムクランプオン適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)11内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05473151CTGPL 1212F-111212
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05473133CTGPL 2020K-162020
17,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05473124CTGPL 2525M-162525
18,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05473115CTGPR 1212F-111212
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05473106CTGPR 1616H-111616
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05473097CTGPR 2020K-162020
17,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05473081CTGPR 2525M-162525
18,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05473142CTGPL 1616H-111616
10,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする