曜日別特売

内径加工用ブレード

内径加工用ブレード - イスカル内径加工用ブレード - イスカル内径加工用ブレード - イスカル

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。
チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。
Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。

用途突切り加工用勝手勝手なしクランプシステムダブルクランプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
ノーズ半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05434597GHIC 32-50624-0691超硬チップ2.20.16
55,500
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
05434581GHIC 40-50624-0704SUS系対応コーティングチップ2.20.16
58,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434572GHIC 40-70144-9290鉄系対応チップ材質(コーティング)12.70.85
58,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05434563GHIC 40-85624-0712SUS・鉄系対応チップ(コーティング)1.60.16
63,400
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05434554GHIC 50-70144-9303超硬+コーティング1.60.16
73,200
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05434545GHIC 50-85624-0721超硬+コーティング1.60.16
79,500
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする