曜日別特売

ステンレス用フラックス入りワイヤ

ステンレス用フラックス入りワイヤ - 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ - 日本ウェルディングロッド

低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。

用途SUS 304、304Lの溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1/4伸び(%)42(一例)引張強度(MPa)561(一例)0.2%耐力(MPa)384(一例)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
注意
※開先内の異物、湿気、油脂などは完全に除去してください。※オーステナイト系、オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼を溶接する場合は、原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。尚、マルテンサイト系及びフェライト系ステンレス鋼の場合は割れ防止の為適正な余熱、パス間温度管理を行って下さい。※シールドガスは炭酸ガスを使用し、20L/minの流量で溶接して下さい。※ワイヤのエクステンション(突出し長さ)は15~25mm程度で溶接して下さい。※ワイヤは開封後湿気の多い場所に長く置かないようにして下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
溶接電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08006451WEL FCW 308LT1箱(12.5kg)0.9(下向)120~130、(立向上進)60~80
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
08006467WEL FCW 308LT1箱(12.5kg)1.2(下向)180~200、(立向上進)110~140
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
08006476WEL FCW 308LT1箱(12.5kg)1.6(下向)220~240
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
88983124WEL FCW 308LT1箱(5kg)0.8(下向)120~130、(立向上進)60~80
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
88983133WEL FCW 308LT1箱(5kg)0.9(下向)120~130、(立向上進)60~80
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする