日本ウェルディングロッド
ステンレス用溶接棒
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。
クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途
SUS309S、異材継手用
適合
SUS309・異母材用
識別色
端面/黒
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
JIS規格
伸び(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08006582
WEL 309
1箱(2.5kg×8箱)
2
250
下向/35~60、立向・上向/30~50
Z3221 ES309-16
39
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08006591
WEL 309
1箱(2.5kg×8箱)
2.6
300
下向/55~80、立向・上向/50~70
Z3221 ES309-16
39
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08006607
WEL 309
1箱(5kg×4箱)
3.2
350
下向/70~120、立向・上向/65~105
Z3221 ES309-16
39
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08006616
WEL 309
1箱(5kg×4箱)
4
350
下向/100~150、立向・上向/85~135
Z3221 ES309-16
39
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88983255
WEL 309
1箱(2.5kg)
2
250
下向/35~60、立向・上向/30~50
Z3221 ES309-16
39
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88983264
WEL 309
1箱(2.5kg)
2.6
300
下向/55~80、立向・上向/50~70
Z3221 ES309-16
39
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
88983273
WEL 309
1箱(5kg)
3.2
350
下向/70~120、立向・上向/65~105
Z3221 ES309-16
39
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
88983282
WEL 309
1箱(5kg)
4
350
下向/100~150、立向・上向/85~135
Z3221 ES309-16
39
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88983291
WEL 309
1箱(5kg)
5
350
下向/150~220、立向・上向/-
Z3221 ES309-16
39
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57641912
WEL 309
1箱(5kg)
6
-
-
Z3321 Y309
49.2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57641903
WEL 309
1箱(2.5kg)
1.6
-
-
Z3321 Y309
49.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください