日本ウェルディングロッド
ステンレス用溶接棒
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、
排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途
SUS316L
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。
全11種類を絞り込む
棒径(Φmm)
選択してください
1.6
2
2.6
3.2
4
5
6
内容量
1箱(2.5kg)
1箱(2.5kg×8箱)
1箱(5kg)
1箱(5kg×4箱)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08006634
WEL 316L
1箱(2.5kg×8箱)
2.6
300
下向:55~80
立向上進:50~70
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08006643
WEL 316L
1箱(5kg×4箱)
3.2
350
下向:70~120
立向上進:65~105
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08006652
WEL 316L
1箱(5kg×4箱)
4
350
下向:100~150
立向上進:85~135
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88983334
WEL 316L
1箱(2.5kg)
2
250
下向/100~150
立向・上向/85~135
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88983343
WEL 316L
1箱(2.5kg)
2.6
300
下向/55~80
立向・上向/50~70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88983352
WEL 316L
1箱(5kg)
3.2
350
下向/70~120
立向・上向/65~105
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88983361
WEL 316L
1箱(5kg)
4
350
下向/100~150
立向・上向/85~135
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88983377
WEL 316L
1箱(5kg)
5
350
下向/150~220
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57642016
WEL 316L
1箱(5kg)
6
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08006625
WEL 316L
1箱(2.5kg×8箱)
2
250
下向:35~60
立向上進:30~50
オープン
取扱い終了
57642007
WEL 316L
1箱(2.5kg)
1.6
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください