日本ウェルディングロッド
ステンレス用MIGワイヤ
(1件のレビュー)
用途
SUS304の溶接
JIS規格
YS308
伸び(%)
48.3
AWS規格
ER308
引張強度(MPa)
581
適合
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08006661
WEL MIG 308
1箱(12.5kg)
0.9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08006677
WEL MIG 308
1箱(12.5kg)
1.2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88982555
WEL MIG 308
1箱(12.5kg)
0.8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88982564
WEL MIG 308
1箱(5kg)
0.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88982573
WEL MIG 308
1箱(12.5kg)
1
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88982582
WEL MIG 308
1箱(12.5kg)
1.6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください