溶接棒

溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。
スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。
薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。
3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。

用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。被覆系高酸化チタン系
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08007072S-13Z1箱(5kg×4箱)2.6350下向:50~100
上向:50~90
立向:50~90
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
08007081S-13Z1箱(5kg×4箱)3.2350下向:80~130
上向:60~110
立向:60~110
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
08007097S-13Z1箱(5kg×4箱)4400下向:130~180
上向:100~160
立向:100~160
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03661726S-13Z (Φ3.2*350)1箱(20kg)3.2350-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03661726S-13Z (Φ3.2*350)08007081S-13ZS-13Z (Φ3.2*350) 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 08007081溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)1箱(5kg×4箱)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする