曜日別特売

被覆アーク溶接棒S-16

被覆アーク溶接棒S-16 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒S-16 - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。
安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。
スパッタ量とヒューム量を低減しました。

用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。タイプ厚板全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08007106S-161箱(5kg×4箱)3.2400下向:70~140
上向:60~130
立向:60~130
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
08007115S-161箱(5kg×4箱)4450下向:120~190
上向:90~150
立向:90~150
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
03661735S-161箱(20kg)5.0450下向:190~240
上向:130~170
立向:130~170
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする