デッキブラシワイヤー

デッキブラシワイヤー - インダストリーコーワデッキブラシワイヤー - インダストリーコーワデッキブラシワイヤー - インダストリーコーワデッキブラシワイヤー - インダストリーコーワ
(3件のレビュー)

継ぎ柄をつけると床・壁面の作業も効率よくできます。

商品タイプスペア材質(ブラシ部)ワイヤー適合ブラシ柄(品番:11630、11631)タイプサビ落し用(研磨用)毛丈(mm)40植付(mm)163RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※研磨対象によってはその性能が十分発揮できない場合があります。強く毛先を当てないように作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0803941211583 サビ落し用
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08039412
2021-05-12
用途: スレート屋根の旧塗膜の除去

低価格で、広範囲の旧塗膜を除去することができて、イー ですね。私の場合は、ヘッドを付け替えることが出来たので、特別料金(棒(柄(え))と一体の場合)は発生しませんでした。

対象商品 : 08039412
2020-05-19
用途: 養殖池の清掃
農・林・水産業

まずとても素早い対応に感謝申し上げます。
商品は思ったとおりのもので大変満足しています。ありがとうございます。

対象商品 : 08039412
2020-01-26
用途: 側溝掃除
株式会社プラスタラーイシカワ

今までは、ビニール系のデッキブラシでした。こびりついたのでは取りにくく、デッキブラシワイヤーにしてから、簡単に取り除くことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする