NORITAKE(ノリタケ)
汎用ビト砥石SA1号
単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
砥材
SA
形状
1
結合剤
V35R
内容量
1枚
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度、硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08132162
E40010
180
6.4
31.75
60J
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132171
E40020
180
6.4
31.75
60K
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132187
E40030
180
6.4
31.75
80J
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132196
E40040
180
6.4
31.75
80K
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132205
E40050
180
6.4
31.75
100K
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132214
E40060
180
6.4
31.75
120J
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132223
E40070
180
6.4
31.75
120K
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132232
E40090
180
6.4
31.75
180J
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132266
E40120
180
10
31.75
60K
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08132275
E40130
180
13
31.75
46H
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132284
E40140
180
13
31.75
46I
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132293
E40150
180
13
31.75
46J
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132302
E40160
180
13
31.75
46K
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132311
E40170
180
13
31.75
60H
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132327
E40180
180
13
31.75
60I
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132336
E40190
180
13
31.75
60J
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08132345
E40200
180
13
31.75
60K
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08132354
E40210
180
13
31.75
80H
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132363
E40220
180
13
31.75
80I
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132372
E40230
180
13
31.75
80J
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
08132381
E40240
180
13
31.75
80K
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132415
E40270
205
13
31.75
46J
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132433
E40290
205
13
31.75
60I
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132442
E40300
205
13
31.75
60J
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132451
E40310
205
13
31.75
60K
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132467
E40320
205
13
31.75
80J
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132476
E40330
205
13
31.75
80K
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132485
E40340
205
19
31.75
46J
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132494
E40350
205
19
31.75
46K
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
08132503
E40370
205
19
31.75
60I
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132512
E40380
205
19
31.75
60J
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08132521
E40390
205
19
31.75
60K
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132537
E40400
205
19
31.75
80H
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132546
E40410
205
19
31.75
80I
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132564
E40430
205
19
31.75
80K
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132573
E40440
205
19
50.8
46H
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132582
E40460
205
19
50.8
46J
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132607
E40480
205
19
50.8
60H
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132616
E40490
205
19
50.8
60I
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132625
E40500
205
19
50.8
60J
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132661
E40570
305
32
76.2
46H
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132686
E40590
305
32
76.2
46J
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132695
E40600
305
32
76.2
60I
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
6日以内出荷
08132704
E40610
305
32
76.2
60J
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132722
E40630
305
32
127
46J
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132783
E40690
305
38
127
46H
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132792
E40700
305
38
127
46I
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132801
E40710
305
38
127
46J
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
6日以内出荷
08132817
E40720
305
38
127
60H
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08132826
E40730
305
38
127
60I
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ