SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
ミニチュア黒毛軸付筒型ブラシ
軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途
各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。
電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。
筒径(Φmm)
5
その他
賠償保険付
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)
軸長(mm)
36
線径(Φmm)
0.1
適合材
各種金属
筒長(mm)
9
内容量
1個
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08076591
ME-226
7
2.3
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
08076607
ME-227
9
3
¥
480
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください