曜日別特売

管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT

管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT - OSG(オーエスジー)

ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08159453IRT 2.5P H G 1/16-27NPTNPT1/16-27NPT1/1627551812.185
9,920
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
08159462IRT 2.5P H G 1/8-27NPTNPT1/8-27NPT1/827551912.185
8,400
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
08159471IRT 2.5P H G 1/4-18NPTNPT1/4-18NPT1/418622817.5115
12,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
08159487IRT 2.5P H G 3/8-18NPTNPT3/8-18NPT3/818652817.7145
19,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
08159496IRT 2.5P H G 1/2-14NPTNPT1/2-14NPT1/214803522.9185
29,400
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
08159505IRT 2.5P H G 3/4-14NPTNPT3/4-14NPT3/414853522.9235
48,900
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
08159514IRT 2.5P H G 1-11-1/2NPTNPT1-11 1/2NPT111 1/2954527.4265
90,900
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
08159523IRT 2.5P H G 1-1/4-11-1/2NPTNPT1 1/4-11 1/2NPT1 1/411 1/21054528.1325
132,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
08159532IRT 2.5P H G 1-1/2-11-1/2NPTNPT1 1/2-11 1/2NPT1 1/211 1/21104528.4387
185,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
08159541IRT 2.5P H G 2-11-1/2NPTNPT2-11-1/2NPT211 1/21205028467
290,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする