ヤナセ(柳瀬)
ユニベルト
用途
ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアライン
適合材
ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等
寸法(mm)
60×265
ベルト幅(mm)
60
ベルト長さ(mm)
265
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25枚)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
粒度
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08138033
MTM-Z1
60
265
AZ24
AZ
¥
15,360
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08138042
MTM-Z2
60
265
AZ36
AZ
¥
14,640
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08138051
MTM-Z3
60
265
AZ40
AZ
¥
14,640
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
08138067
MTM-Z4
60
265
AZ60
AZ
¥
10,320
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08138076
MTM-Z5
60
265
AZ80
AZ
¥
10,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
08138085
MTM-Z6
60
265
AZ100
AZ
¥
10,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08138094
MTM-Z7
60
265
AZ120
AZ
¥
10,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
08138103
MTM-A8
60
265
A150
A
¥
10,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08138112
MTM-A9
60
265
A180
A
¥
10,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08138121
MTM-A10
60
265
A240
A
¥
10,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08138137
MTM-A11
60
265
A320
A
¥
10,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08138146
MTM-A12
60
265
A400
A
¥
10,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08138155
MTM-A13
60
265
A600
A
¥
10,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08138164
MTM-A14
60
265
A800
A
¥
10,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08138173
MTM-A15
60
265
A1000
A
¥
10,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください