曜日別特売

セラジスク (ステンレス用)

セラジスク (ステンレス用) - サンフレックスセラジスク (ステンレス用) - サンフレックスセラジスク (ステンレス用) - サンフレックスセラジスク (ステンレス用) - サンフレックスセラジスク (ステンレス用) - サンフレックスセラジスク (ステンレス用) - サンフレックスセラジスク (ステンレス用) - サンフレックスセラジスク (ステンレス用) - サンフレックス
(1件のレビュー)

用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。
セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。
特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。
深いキズが入りません。
銅・真鍮等にも使用可能。

用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300結合剤R結合度M内容量1箱(5枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
081411473660R#46
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
081411563661R#80
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
081411653662R#120
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
081411743663R#180
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
081411833664R#240
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
081411923665R#360
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08141156
2023-03-19
用途: ステンレス溶接後の磨きに使用
有限会社デービッド

ゴム砥石ですので、研磨力はそれほど強くないですが、その程よさが最高です。最終ポリッシュかけるステンレスパイプの溶接面に使用して磨いています。耐久性もそこそこあり、長年愛用しております

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする