曜日別特売

【オーダー】CBNホイール

【オーダー】CBNホイール - ノーブランド【オーダー】CBNホイール - ノーブランド【オーダー】CBNホイール - ノーブランド
粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工内容量1枚
全124種類を絞り込む
外径(Φmm)
厚さU(mm)
ボディー厚さT(mm)
穴径(Φmm)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さU(mm)
ボディー厚さT(mm)
穴径(Φmm)
集中度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
082015413A112527~2219.05~3275
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082015573A112538~2319.05~3275
オープン
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082015663A112549~2419.05~3275
オープン
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082015753A1125510~2519.05~3275
オープン
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082015843A1125611~2619.05~3275
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082015933A1125813~2819.05~3275
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082016023A11251015~3019.05~3275
オープン
53,980
59,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082016113A11251217~3219.05~3275
オープン
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082016273A11251520~3519.05~3275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082016363A11252025~4019.05~3275
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082016453A115027~2219.05~3275
オープン
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082016543A115038~2319.05~3275
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082016633A115049~2419.05~3275
オープン
47,980
52,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082016723A1150510~2519.05~3275
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082016813A1150611~2619.05~3275
オープン
52,980
58,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082016973A1150813~2819.05~3275
オープン
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082017063A11501015~3019.05~3275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082017153A11501217~3219.05~3275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082017243A11501520~3519.05~3275
オープン
67,980
74,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082017333A11502025~4019.05~3275
オープン
77,980
85,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082017423A117527~2225.4~76.275
オープン
52,980
58,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082017513A117538~2325.4~76.275
オープン
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082017673A117549~2425.4~76.275
オープン
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082017763A1175510~2525.4~76.275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082017853A1175611~2625.4~76.275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082017943A1175813~2825.4~76.275
オープン
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082018033A11751015~3025.4~76.275
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082018123A11751217~3225.4~76.275
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082018213A11751520~3525.4~76.275
オープン
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082018373A11752025~4025.4~76.275
オープン
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082018463A118027~2225.4~76.275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082018553A118038~2325.4~76.275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082018643A118049~2425.4~76.275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082018733A1180510~2525.4~76.275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082018823A1180611~2625.4~76.275
オープン
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082018913A1180813~2825.4~76.275
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082019073A11801015~3025.4~76.275
オープン
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082019163A11801217~3225.4~76.275
オープン
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082019253A11801520~3525.4~76.275
オープン
83,980
92,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082019343A11802025~4025.4~76.275
オープン
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082019433A120027~2225.4~76.275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082019523A120038~2325.4~76.275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082019613A120049~2425.4~76.275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082019773A1200510~2525.4~76.275
オープン
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082019863A1200611~2625.4~76.275
オープン
66,980
73,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082019953A1200813~2825.4~76.275
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082020043A12001015~3025.4~76.275
オープン
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082020133A12001217~3225.4~76.275
オープン
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082020223A12001520~3525.4~76.275
オープン
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
082020313A12002025~4025.4~76.275
オープン
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする