曜日別特売

【オーダー】ダイヤモンドホイール

【オーダー】ダイヤモンドホイール - ノーブランド【オーダー】ダイヤモンドホイール - ノーブランド【オーダー】ダイヤモンドホイール - ノーブランド
粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さU(mm)
ボディー厚さT(mm)
穴径(Φmm)
集中度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0820340414A112527~2219.05~3275
オープン
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820341314A112538~2319.05~3275
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820342214A112549~2419.05~3275
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820343114A1125510~2519.05~3275
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820344714A1125611~2619.05~3275
オープン
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820345614A1125813~2819.05~3275
オープン
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820346514A11251015~3019.05~3275
オープン
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820347414A11251217~3219.05~3275
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820348314A11251520~3519.05~3275
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820349214A11252025~4019.05~3275
オープン
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820350114A115027~2219.05~3275
オープン
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820351714A115038~2319.05~3275
オープン
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820352614A115049~2419.05~3275
オープン
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820353514A1150510~2519.05~3275
オープン
43,980
48,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820354414A1150611~2619.05~3275
オープン
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820355314A1150813~2819.05~3275
オープン
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820356214A11501015~3019.05~3275
オープン
48,980
53,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820357114A11501217~3219.05~3275
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820358714A11501520~3519.05~3275
オープン
53,980
59,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820359614A11502025~4019.05~3275
オープン
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820360514A117527~2225.4~76.275
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820361414A117538~2325.4~76.275
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820362314A117549~2425.4~76.275
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820363214A1175510~2525.4~76.275
オープン
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820364114A1175611~2625.4~76.275
オープン
52,980
58,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820365714A1175813~2825.4~76.275
オープン
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820366614A11751015~3025.4~76.275
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820367514A11751217~3225.4~76.275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820368414A11751520~3525.4~76.275
オープン
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820369314A11752025~4025.4~76.275
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820370214A118027~2225.4~76.275
オープン
53,980
59,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820371114A118038~2325.4~76.275
オープン
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820372714A118049~2425.4~76.275
オープン
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820373614A1180510~2525.4~76.275
オープン
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820374514A1180611~2625.4~76.275
オープン
56,980
62,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820375414A1180813~2825.4~76.275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820376314A11801015~3025.4~76.275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820377214A11801217~3225.4~76.275
オープン
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820378114A11801520~3525.4~76.275
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820379714A11802025~4025.4~76.275
オープン
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820380614A120027~2225.4~76.275
オープン
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820381514A120038~2325.4~76.275
オープン
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820382414A120049~2425.4~76.275
オープン
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820383314A1200510~2525.4~76.275
オープン
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820384214A1200611~2625.4~76.275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820385114A1200813~2825.4~76.275
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820386714A12001015~3025.4~76.275
オープン
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820387614A12001217~3225.4~76.275
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820388514A12001520~3525.4~76.275
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0820389414A12002025~4025.4~76.275
オープン
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする