MK(丸喜金属本社)
C-2000マルコン枠付重量車(V型)
アングル・フラットバー用
50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)
60
トラスコ品番
119-8726
形状
固定
型式
C-2000型
ブレーキ
ナシ
質量(kg)
0.53
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄
タイプ
V型
車輪幅(mm)
20
取付高(mm)
69
金具仕上
クロメートメッキ仕上
穴径P(Φmm)
15×11
取付寸法X×Y(mm)
70
取付座A×B(mm)
32×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02216462
C-2000-60
¥
4,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください