曜日別特売

SRFD取り付け穴加工ラック

SRFD取り付け穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)SRFD取り付け穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)
材質S45C表面処理黒染種別取り付け穴加工ラック形状RD圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面内容量1本
全14種類を絞り込む
モジュール
歯数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08211917SRFD1.5-15001.532015
16,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
08211926SRFD2-1500224020
20,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
08211935SRFD2.5-15002.519225
25,800
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
08211944SRFD3-1500316030
32,800
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
08211953SRFD4-1500412040
50,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
08211962SRFD5-150059650
71,800
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
08211971SRFD6-150068060
106,400
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
08211987SRFD1.5-20001.543515
21,200
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
08212005SRFD2.5-20002.526125
34,000
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
08212014SRFD3-2000321730
43,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08212023SRFD4-2000416340
67,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08212032SRFD5-2000513050
94,800
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
08212041SRFD6-2000610860
140,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08211996SRFD2-2000232620
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08211996SRFD2-200089801224SRFD2-2000SRFD2-2000 取付穴加工ラック KHK(小原歯車工業) 89801224取付穴加工ラックKHK(小原歯車工業)1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする