曜日別特売

センターボーイ 90°

センターボーイ 90° - BIG DAISHOWAセンターボーイ 90° - BIG DAISHOWA

ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。

用途加工工程の省略で大幅時間短縮。付属品スローアウェイビット×2個材質ハイス刃数2被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム表面処理TiNコート内容量1本
注意
※ビビリが生じる場合は、切削速度を落としてください。突き出し長さはできるだけ短くしてご使用ください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外径D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法d(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08214622ST10-CBY09010-10100.9150
10,8009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
08214631ST12-CBY09013-12130.9150
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
08214647ST16-CBY09016-16161.0180
14,50013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
08214656ST20-CBY09022-20221.5180
18,00017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
62817916ST16-CBY09016【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)16161.0180
14,50013,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする