曜日別特売

ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12

ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 - タンガロイねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
6
寸法APMX2(mm)
3.4
MIID
SNMU1307ANEN-MJ
CSP
FALSE
内容量
1台
全18種類を絞り込む
質量(kg)
寸法b(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法b(mm)
寸法LF(mm)
寸法LF2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73656716TASN13J080B25.4R05NAPMX_3:6、DC_3:78.7、LF_3:48.51.265048.5
¥79,100
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
73656725TASN13J080B25.4R08NAPMX_3:6、DC_3:78.7、LF_3:48.51.165048.5
¥94,000
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
73656741TASN13J080B25.4R10NAPMX_3:6、DC_3:78.7、LF_3:48.51.265048.5
¥107,000
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
73656750TASN13J100B31.7R06NAPMX_3:6、DC_3:98.7、LF_3:48.51.485048.5
¥93,100
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
73656759TASN13J100B31.7R08NAPMX_3:6、DC_3:98.7、LF_3:48.51.485048.5
¥100,000
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
73656768TASN13J100B31.7R12NAPMX_3:6、DC_3:98.7、LF_3:48.51.485048.5
¥127,000
¥98,980
¥108,878(税込)
3日以内出荷
73656777TASN13J125B38.1R07NAPMX_3:6、DC_3:123.7、LF_3:61.52.6106361.5
¥103,000
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
73656786TASN13J125B38.1R10NAPMX_3:6、DC_3:123.7、LF_3:61.52.7106361.5
¥113,000
¥87,980
¥96,778(税込)
3日以内出荷
73656795TASN13J125B38.1R14NAPMX_3:6、DC_3:123.7、LF_3:61.52.9106361.5
¥146,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
73656811TASN13M080B27.0R05NAPMX_3:6、DC_3:78.7、LF_3:48.51.175048.5
¥79,100
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
73656820TASN13M080B27.0R08NAPMX_3:6、DC_3:78.7、LF_3:48.51.175048.5
¥94,000
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
73656829TASN13M080B27.0R10NAPMX_3:6、DC_3:78.7、LF_3:48.51.275048.5
¥107,000
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
73656838TASN13M100B32.0R06NAPMX_3:6、DC_3:98.7、LF_3:48.51.485048.5
¥93,100
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
73656847TASN13M100B32.0R08NAPMX_3:6、DC_3:98.7、LF_3:48.51.485048.5
¥100,000
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
73656856TASN13M100B32.0R12NAPMX_3:6、DC_3:98.7、LF_3:48.51.485048.5
¥127,000
¥98,980
¥108,878(税込)
3日以内出荷
73656865TASN13M125B40.0R07NAPMX_3:6、DC_3:123.7、LF_3:61.52.296361.5
¥103,000
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
73656881TASN13M125B40.0R10NAPMX_3:6、DC_3:123.7、LF_3:61.52.396361.5
¥113,000
¥87,980
¥96,778(税込)
3日以内出荷
73656890TASN13M125B40.0R14NAPMX_3:6、DC_3:123.7、LF_3:61.52.596361.5
¥146,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする