コミー
ドームミラー
360°複雑なスペースをカバー
仕様
天井直付けまたはチェーン吊り下げ
3点吊り
型式
ドーム型
厚さ(mm)
2:ミラー
材質(フレーム)
アルミ
材質(ミラー)
高級アクリル
色(フレーム)
シルバー
使用場所
室内専用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08236103
D100
540
1040
¥
98,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
08236085
D50
315
520
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08236094
D70
375
740
¥
48,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
08236076
D30
210
320
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください