高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ

高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ - Ruedamann高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ - Ruedamann高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ - Ruedamann高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ - Ruedamann高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ - Ruedamann高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ - Ruedamann高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ - Ruedamann高耐荷重 車用 ゴム製 段差スロープ - Ruedamann

頑丈で傷に強いゴム素材を使用して、長く使えます。表面には線溝パターンを採用し、明るい黄色の矢印も配置して、安全をしっかりサポートします。両側を含む三方向斜面設計、使用範囲を最大化にします。裏面には5本のケーブル溝があり、電線や配管などを収納や保護でき、玄関やガレージの出入口に最適です。

用途
車椅子やスクーター、ベビーカー、歩行器、三輪車、バイク、台車、車など多用途に対応できます。縁石や階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場の出入口など幅広くお使いいただけます。
材質
ゴム
質量(kg)
20.5
ブラック
幅(cm)
90
高さ(cm)
9
耐荷重(t)
40
奥行き(cm)
53
内容量
1本
注意
※付属の2本のボルトを使って表面の取付穴に固定することで、安定感が一層高まり安全にご使用いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73677086MTR90Y-90MM
15,554
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする