三相200V脚取付防滴保護型

三相200V脚取付防滴保護型 - 富士電機

本シリーズよりワンランク上の耐熱絶縁クラスを標準として採用しモータの負荷耐力の水準を飛躍的に向上させました。
また、従来方式と比較して耐環境性に優れたモータとなり高い信頼性を確保しました。
また運転条件の厳しいインバータによる駆動でも安心して使用できます。

その他腐食性、爆発性ガス・蒸気のないことブレーキブレーキ無極数4形式脚取付防滴保護形使用温度範囲(℃)-20~+40規格JIS、JEC、JEM電源三相定格電圧(V)200/200/220モータータイプ汎用モーター定格周波数(Hz)50/60/60回転方向負荷側からみて反時計方向使用湿度範囲85%以下塗装色マンセルN5(グレー)寸法QR(mm)0.5標高(m)1000以下保護方式IP22時間定格連続内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠番
質量(kg)
出力(kW)
取付方式
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08238352MRH8085M 4P 0.75KW80M9.50.75脚取付、屋内IMB3(F11)端子箱付き236
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238361MRH8097M 4P 1.5KW90L161.5脚取付、屋内IMB3(F11)端子箱付き282
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238377MRH8107M 4P 2.2KW100L21.52.2脚取付、屋内IMB3(F11)端子箱付き321
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238386MRH8115M 4P 3.7KW112M32.53.7脚取付、屋内IMB3(F11)端子箱付き334
45,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238395MRA8133A 4P 5.5KW132S505.5脚取付、屋内IMB3(F11)393
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08238404MRA8135A 4P 7.5KW132M637.5脚取付、屋内IMB3(F11)431
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする