防水型マルチスリング

防水型マルチスリング - シライ

スリング内部の特殊コーティングにより、液体や粉塵の侵入を防ぎます。
水・油などを内部に吸収しません(雨天作業も安心)。
粉体(金属粉や粉塵)を吸収せず、スリングの劣化を防ぎます。
軽量で作業性がよく、電気絶縁性にも優れています。
適度なコシがあります。
耐久性(磨耗や引っ掛け)がより向上しました。

仕様防水型内容量1本
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(m)
アイの厚さ(mm)
接合部の厚さ(mm)
基本使用荷重(t)
本体寸法(mm)幅
接合部の幅(mm)
アイの長さ(mm)
アイ部幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08244056FE 1.0× 1.01119161403620025
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244065FE 1.0× 1.5111.59161403620025
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244074FE 1.0× 2.01129161403620025
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244083FE 1.0× 2.5112.59161403620025
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244092FE 1.0× 3.01139161403620025
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244101FE 1.0× 3.5113.59161403620025
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244117FE 1.0× 4.01149161403620025
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244126FE 1.0× 4.5114.59161403620025
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244135FE 1.0× 5.01159161403620025
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244144FE 1.0× 5.5115.59161403620025
23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244153FE 1.0× 6.01169161403620025
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244162FE 1.0× 6.5116.59161403620025
27,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244171FE 1.0× 7.01179161403620025
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244187FE 1.0× 7.5117.59161403620025
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244196FE 1.0× 8.01189161403620025
33,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244205FE 1.0× 8.5118.59161403620025
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244214FE 1.0× 9.01199161403620025
36,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244223FE 1.0× 9.5119.59161403620025
38,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244232FE 1.0×10.011109161403620025
40,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244241FE 1.5× 1.014110191.5463920030
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244257FE 1.5× 1.5141.510191.5463920030
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244266FE 1.5× 2.014210191.5463920030
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244275FE 1.5× 2.5142.510191.5463920030
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244284FE 1.5× 3.014310191.5463920030
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244293FE 1.5× 3.5143.510191.5463920030
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244302FE 1.5× 4.014410191.5463920030
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244311FE 1.5× 4.5144.510191.5463920030
23,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244327FE 1.5× 5.014510191.5463920030
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244336FE 1.5× 5.5145.510191.5463920030
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244345FE 1.5× 6.014610191.5463920030
30,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244354FE 1.5× 6.5146.510191.5463920030
32,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244363FE 1.5× 7.014710191.5463920030
34,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244372FE 1.5× 7.5147.510191.5463920030
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244381FE 1.5× 8.014810191.5463920030
38,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244397FE 1.5× 8.5148.510191.5463920030
41,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244406FE 1.5× 9.014910191.5463920030
43,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244415FE 1.5× 9.5149.510191.5463920030
45,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244424FE 1.5×10.0141010191.5463920030
47,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244433FE 2.0× 1.016113222524530032
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244442FE 2.0× 1.5161.513222524530032
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244451FE 2.0× 2.016213222524530032
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244467FE 2.0× 2.5162.513222524530032
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244476FE 2.0× 3.016313222524530032
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244485FE 2.0× 3.5163.513222524530032
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244503FE 2.0× 4.5164.513222524530032
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244512FE 2.0× 5.016513222524530032
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244521FE 2.0× 5.5165.513222524530032
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244537FE 2.0× 6.016613222524530032
34,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244546FE 2.0× 6.5166.513222524530032
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08244555FE 2.0× 7.016713222524530032
39,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08244056FE 1.0× 1.039588254HEW010X1.0FE 1.0× 1.0 マルチスリング HE 両端アイ形 シライ 39588254マルチスリング HE 両端アイ形シライ1本
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08244065FE 1.0× 1.539588263HEW010X1.5FE 1.0× 1.5 マルチスリング HE 両端アイ形 シライ 39588263マルチスリング HE 両端アイ形シライ1本
4,498
税込4,948
メーカー廃番
08244074FE 1.0× 2.039588272HEW010X2.0FE 1.0× 2.0 マルチスリング HE 両端アイ形 シライ 39588272マルチスリング HE 両端アイ形シライ1本
5,198
税込5,718
メーカー廃番
08244083FE 1.0× 2.507264802HE-W010X2.5FE 1.0× 2.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264802マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
5,898
税込6,488
メーカー廃番
08244092FE 1.0× 3.007264818HE-W010X3.0FE 1.0× 3.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264818マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
6,398
税込7,038
メーカー廃番
08244101FE 1.0× 3.507264827HE-W010X3.5FE 1.0× 3.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264827マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
6,998
税込7,698
メーカー廃番
08244117FE 1.0× 4.007264836HE-W010X4.0FE 1.0× 4.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264836マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
7,398
税込8,138
メーカー廃番
08244126FE 1.0× 4.507264845HE-W010X4.5FE 1.0× 4.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264845マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
8,198
税込9,018
メーカー廃番
08244135FE 1.0× 5.007264854HE-W010X5.0FE 1.0× 5.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264854マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
9,398
税込10,338
メーカー廃番
08244144FE 1.0× 5.507264863HE-W010X5.5FE 1.0× 5.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264863マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
9,498
税込10,448
メーカー廃番
08244153FE 1.0× 6.007264872HE-W010X6.0FE 1.0× 6.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264872マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
9,998
税込10,998
メーカー廃番
08244162FE 1.0× 6.507264888HE-W010X6.5FE 1.0× 6.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264888マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
12,980
税込14,278
メーカー廃番
08244171FE 1.0× 7.007264897HE-W010X7.0FE 1.0× 7.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264897マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
12,980
税込14,278
メーカー廃番
08244187FE 1.0× 7.507264906HE-W010X7.5FE 1.0× 7.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264906マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
13,980
税込15,378
メーカー廃番
08244196FE 1.0× 8.007264915HE-W010X8.0FE 1.0× 8.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264915マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
13,980
税込15,378
メーカー廃番
08244205FE 1.0× 8.507264924HE-W010X8.5FE 1.0× 8.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264924マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
14,980
税込16,478
メーカー廃番
08244214FE 1.0× 9.007264933HE-W010X9.0FE 1.0× 9.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264933マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
15,980
税込17,578
メーカー廃番
08244223FE 1.0× 9.507264942HE-W010X9.5FE 1.0× 9.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264942マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
15,980
税込17,578
メーカー廃番
08244232FE 1.0×10.007264793HE-W010X10.0FE 1.0×10.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264793マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
16,980
税込18,678
メーカー廃番
08244241FE 1.5× 1.039588281HEW016X1.0FE 1.5× 1.0 マルチスリング HE 両端アイ形 シライ 39588281マルチスリング HE 両端アイ形シライ1本
4,698
税込5,168
メーカー廃番
08244257FE 1.5× 1.507264958HE-W016X1.5FE 1.5× 1.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264958マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
5,598
税込6,158
メーカー廃番
08244266FE 1.5× 2.039588297HEW016X2.0FE 1.5× 2.0 マルチスリング HE 両端アイ形 シライ 39588297マルチスリング HE 両端アイ形シライ1本
6,398
税込7,038
メーカー廃番
08244275FE 1.5× 2.507264976HE-W016X2.5FE 1.5× 2.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264976マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
6,998
税込7,698
メーカー廃番
08244284FE 1.5× 3.039588306HEW016X3.0FE 1.5× 3.0 マルチスリング HE 両端アイ形 シライ 39588306マルチスリング HE 両端アイ形シライ1本
7,998
税込8,798
メーカー廃番
08244293FE 1.5× 3.507264985HE-W016X3.5FE 1.5× 3.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264985マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
9,498
税込10,448
メーカー廃番
08244302FE 1.5× 4.007264994HE-W016X4.0FE 1.5× 4.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07264994マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
9,498
税込10,448
メーカー廃番
08244311FE 1.5× 4.507265003HE-W016X4.5FE 1.5× 4.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265003マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
9,998
税込10,998
メーカー廃番
08244327FE 1.5× 5.007265012HE-W016X5.0FE 1.5× 5.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265012マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
12,980
税込14,278
メーカー廃番
08244336FE 1.5× 5.507265028HE-W016X5.5FE 1.5× 5.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265028マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
13,980
税込15,378
メーカー廃番
08244345FE 1.5× 6.007265037HE-W016X6.0FE 1.5× 6.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265037マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
14,980
税込16,478
メーカー廃番
08244354FE 1.5× 6.507265046HE-W016X6.5FE 1.5× 6.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265046マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
15,980
税込17,578
メーカー廃番
08244363FE 1.5× 7.007265055HE-W016X7.0FE 1.5× 7.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265055マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
15,980
税込17,578
メーカー廃番
08244372FE 1.5× 7.507265064HE-W016X7.5FE 1.5× 7.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265064マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
16,980
税込18,678
メーカー廃番
08244381FE 1.5× 8.007265073HE-W016X8.0FE 1.5× 8.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265073マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
17,980
税込19,778
メーカー廃番
08244397FE 1.5× 8.507265082HE-W016X8.5FE 1.5× 8.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265082マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
18,980
税込20,878
メーカー廃番
08244406FE 1.5× 9.007265098HE-W016X9.0FE 1.5× 9.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265098マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
19,980
税込21,978
メーカー廃番
08244415FE 1.5× 9.507265107HE-W016X9.5FE 1.5× 9.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265107マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
19,980
税込21,978
メーカー廃番
08244424FE 1.5×10.007265116HE-W100X10.0FE 1.5×10.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265116マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
159,800
税込175,780
メーカー廃番
08244433FE 2.0× 1.007265798HE-W020X1.0FE 2.0× 1.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265798マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
5,898
税込6,488
メーカー廃番
08244442FE 2.0× 1.507265807HE-W020X1.5FE 2.0× 1.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265807マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
6,998
税込7,698
メーカー廃番
08244451FE 2.0× 2.039588315HEW020X2.0FE 2.0× 2.0 マルチスリング HE 両端アイ形 シライ 39588315マルチスリング HE 両端アイ形シライ1本
8,198
税込9,018
メーカー廃番
08244467FE 2.0× 2.507265825HE-W020X2.5FE 2.0× 2.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265825マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
9,498
税込10,448
メーカー廃番
08244476FE 2.0× 3.039588324HEW020X3.0FE 2.0× 3.0 マルチスリング HE 両端アイ形 シライ 39588324マルチスリング HE 両端アイ形シライ1本
9,998
税込10,998
メーカー廃番
08244485FE 2.0× 3.507265834HE-W020X3.5FE 2.0× 3.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265834マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
12,980
税込14,278
メーカー廃番
08244503FE 2.0× 4.507265843HE-W020X4.5FE 2.0× 4.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265843マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
14,980
税込16,478
メーカー廃番
08244512FE 2.0× 5.007265852HE-W020X5.0FE 2.0× 5.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265852マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
15,980
税込17,578
メーカー廃番
08244521FE 2.0× 5.507265868HE-W020X5.5FE 2.0× 5.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265868マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
16,980
税込18,678
メーカー廃番
08244537FE 2.0× 6.007265877HE-W020X6.0FE 2.0× 6.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265877マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
17,980
税込19,778
メーカー廃番
08244546FE 2.0× 6.507265886HE-W020X6.5FE 2.0× 6.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265886マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
18,980
税込20,878
メーカー廃番
08244555FE 2.0× 7.007265895HE-W020X7.0FE 2.0× 7.0 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 07265895マルチスリング HE形 両端アイ形シライ1本
19,980
税込21,978
メーカー廃番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする