FE 1.0× 2.5 防水型マルチスリング シライ 08244083

防水型マルチスリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08244083 品番FE 1.0× 2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は76種類から選べます 他の種類を見る

スリング内部の特殊コーティングにより、液体や粉塵の侵入を防ぎます。
水・油などを内部に吸収しません(雨天作業も安心)。
粉体(金属粉や粉塵)を吸収せず、スリングの劣化を防ぎます。
軽量で作業性がよく、電気絶縁性にも優れています。
適度なコシがあります。
耐久性(磨耗や引っ掛け)がより向上しました。

厚さ(mm)11 全長(m)2.5 アイの厚さ(mm)9 接合部の厚さ(mm)16 基本使用荷重(t)1 本体寸法(mm)幅40 接合部の幅(mm)36 アイの長さ(mm)200 アイ部幅(mm)25 仕様防水型 使用荷重(t)1
注意
※角のあるものには、補強パッドなどの角あてを使用してください。
※芯(白)が見えた場合、使用を中止してください。
※角張ったものは「当てもの」なしでは吊れません。
※酸洗いなどには使えません。
※熱いものには吊れません。(100℃以下の条件でご使用ください)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08244083 FE 1.0× 2.5 07264802 HE-W010X2.5 マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 1本 5,898 税込6,488 メーカー廃番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする