TRUSCO
コンパクトユニット
2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
付属品
ブラケット
全長(mm)
202.5
質量(kg)
0.75
使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ろ過精度(μm)
5
貯油量(cm
3
)
50
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
ドレン排出
手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
使用油
タービン油1種(ISO VG#32相当)
設定圧力単位
MPa
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
1.2
ケース
ケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計
圧力計付
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08373215
TP-25TOGB-10
254-9662
3/8
¥
9,910
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
08373224
TP-25TOGB-8
254-9654
1/4
¥
9,910
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください