TRUSCO
ナット 8mm 20個入
トラスコ品番
291-9931
長さ(mm)
9
材質/仕上
C3771-B
サイズ
M12×1.00
質量(g)
117
外径(Φmm)
8
二面幅(mm)
14
質量(g/パック)
14
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08373723
TS-N8
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください