曜日別特売

ベストローラー重荷重用

ベストローラー重荷重用 - TRUSCOベストローラー重荷重用 - TRUSCOベストローラー重荷重用 - TRUSCOベストローラー重荷重用 - TRUSCOベストローラー重荷重用 - TRUSCOベストローラー重荷重用 - TRUSCOベストローラー重荷重用 - TRUSCO
(4件のレビュー)

ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。
ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。

仕様
熱硬化性ウレタンゴム採用
単層ウレタン設計
剥離防止特殊加工ベアリング採用
ワイドアウラ-レースベアリング採用
インナートレース突出ベアリング採用
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別重荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム内容量1個
全18種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
寸法W(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08280474BRH-30Vインナーレース片側突出タイプ3011813
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
08280483BRH-35Vインナーレース片側突出タイプ3511813
1,510
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08280492BRH-40Vインナーレース片側突出タイプ40141216
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08280501BRH-45Vインナーレース片側突出タイプ45151517
2,380
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08280517BRH-50Vインナーレース片側突出タイプ50162018
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08280526BRH-55Vインナーレース片側突出タイプ55182020
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08280535BRH-60Vインナーレース片側突出タイプ60182020
3,120
2,398
2,638(税込)
当日出荷
08280544BRH-65Vインナーレース片側突出タイプ65192521
3,210
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
08280553BRH-70Vインナーレース片側突出タイプ70192521
3,650
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08280562BRH-30VVインナーレース両側突出タイプ3011815
1,290
969
1,066(税込)
当日出荷
08280571BRH-35VVインナーレース両側突出タイプ3511815
1,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08280587BRH-40VVインナーレース両側突出タイプ40141218
1,820
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08280596BRH-45VVインナーレース両側突出タイプ45151519
2,470
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08280605BRH-50VVインナーレース両側突出タイプ50162020
3,010
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08280614BRH-55VVインナーレース両側突出タイプ55182022
3,110
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
08280623BRH-60VVインナーレース両側突出タイプ60182022
3,290
2,498
2,748(税込)
当日出荷
08280632BRH-65VVインナーレース両側突出タイプ65192523
3,480
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
08280641BRH-70VVインナーレース両側突出タイプ70192523
3,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 昇降装置のガイドローラーに使用
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

荷物用昇降装置のガイドローラーに使用予定です。寸法も気に入ったものが有り満足です。

対象商品 : 08280474
2021-07-05
用途: 台車の塾受けとして使用
農・林・水産業

今までは金属の重荷重用を使用していましたが これは静かです

2が参考にしています
対象商品 : 08280492
2021-06-19
用途: 滑走時の静寂性が必要の時
株式会社ゼファー

まだ実装していないが、期待できそう! 耐摩耗性について実験したい。

1が参考にしています
対象商品 : 08280517
2019-02-25
用途: オーバースライドドアのローラーに使った
製造業

鋼材で作った非常に重たいドアでも軽々とスライドさせることが出来ました
仕様内容通りとてもしっかりした作りで頑丈でした安心して取り付ける事ができました
今後も重量物にはこちらの商品を使おうと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする