曜日別特売

ベルト荷締機SUS304

ベルト荷締機SUS304 - TRUSCOベルト荷締機SUS304 - TRUSCOベルト荷締機SUS304 - TRUSCOベルト荷締機SUS304 - TRUSCOベルト荷締機SUS304 - TRUSCOベルト荷締機SUS304 - TRUSCO
(1件のレビュー)

ステンレス製ですので防錆・耐食性に優れた強力タイプです。

用途荷くずれ防止材質SUS304内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08412984GX50S-1000Rグリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)5031561000-
22,950
19,980
21,978(税込)
当日出荷
08412993GX50S-700JグリーンJフック(クロスフック・ナローフック)503156700-
29,800
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08412993
2016-08-25
用途: 高圧ガスボンベ運搬時の固縛

強度不足。スチールよりも弱く今まで購入してきた中で最悪の部類。
一度、変形についてクレーム処理していただいたが返品でなく交換であった。その後再度変形により廃棄。高額なのでプロ用の良い物だろうと考えたが強度が弱く全くの粗悪品であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする