曜日別特売

スチールボールコンベヤ

スチールボールコンベヤ - TRUSCOスチールボールコンベヤ - TRUSCOスチールボールコンベヤ - TRUSCOスチールボールコンベヤ - TRUSCOスチールボールコンベヤ - TRUSCOスチールボールコンベヤ - TRUSCO
許容荷重(kg)30内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ボールキャスター
ピッチ
機長(mm)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08416554U8B-45-75U-8B 6個75mm450-
7,830
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
08416615U8P-45-75U-8P 6個75mm450樹脂材質:ポリプロピレン
9,430
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
08416624U8P-60-100U-8P 6個100mm600樹脂材質:ポリプロピレン
10,310
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
08416633U8P-60-75U-8P 8個75mm600樹脂材質:ポリプロピレン
12,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
08416676U8P-90-75U-8P 12個75mm900樹脂材質:ポリプロピレン
18,340
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
08416685U8B-75-75U-8B 10個75mm750-
12,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
08416545U8B-45-100U-8B 5個100mm450-
7,050
取扱い終了
お客様組立品
08416563U8B-60-100U-8B 6個100mm600-
7,770
取扱い終了
お客様組立品
08416572U8B-60-75U-8B 8個75mm600-
10,220
取扱い終了
お客様組立品
08416581U8B-75-100U-8B 8個100mm750-
11,090
取扱い終了
お客様組立品
08416597U8B-90-100U-8B 9個100mm900-
12,770
取扱い終了
お客様組立品
08416606U8P-45-100U-8P 5個100mm450樹脂材質:ポリプロピレン
7,490
取扱い終了
お客様組立品
08416642U8P-75-100U-8P 8個100mm750樹脂材質:ポリプロピレン
13,230
取扱い終了
お客様組立品
08416651U8P-75-75U-8P 10個75mm750樹脂材質:ポリプロピレン
15,350
取扱い終了
お客様組立品
08416667U8P-90-100U-8P 9個100mm900樹脂材質:ポリプロピレン
15,200
取扱い終了
お客様組立品
08416694U8B-90-75U-8B 12個75mm900-
15,030
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする