パレットキャッチャーPPタイプ

パレットキャッチャーPPタイプ - TRUSCOパレットキャッチャーPPタイプ - TRUSCOパレットキャッチャーPPタイプ - TRUSCOパレットキャッチャーPPタイプ - TRUSCO

特許申請中。
限りある資源を大切に。地球環境を第一に考えた商品です。
ストレッチフィルムと違い繰返し使用が可能です。
産業廃棄物を出さないので環境にとてもやさしいです。
作業も簡単に荷締めができ、装着も脱着も一人でできます。

用途
〈TPC-100〉
パレット積載物の輸送用に最適。
棚積商品の倒壊防止。
材質
〈TPC-100〉
PP(ポリプロピレン)テープ
金具/鉄・真鍮にニッケルメッキ
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08413115TPC-100プルー-1001.7--4.8200-
6,650
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
08413124TPC-450Lベージュ-450---5.2--
7,500
取扱い終了
返品不可
08413133TPC-450M-450---4.55--
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする