曜日別特売

GPマルチディスク

GPマルチディスク - TRUSCOGPマルチディスク - TRUSCOGPマルチディスク - TRUSCOGPマルチディスク - TRUSCO

パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。
最後まで使用でき経済的です。
ソフトタッチで疲れません。
側面研磨できます。
ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。

用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数5×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数5×18羽根の長さ(mm)30内容量1箱(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08355916GP100M 15015010015ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等アランダム砥粒(A)
8,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355925GP100M 18018010015ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等アランダム砥粒(A)
8,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355934GP100M 24024010015ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等アランダム砥粒(A)
8,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355943GP100M 32032010015ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等アランダム砥粒(A)
8,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355952GP100M 40040010015ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等アランダム砥粒(A)
8,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする