曜日別特売

ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)

ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用) - TRUSCOソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用) - TRUSCO

シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。
特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。
砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。
仕上がり面#180~#240相当。

用途
一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。
塗装ハガシに威力発揮。
仕様中仕上げ研磨用付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)トラスコ品番175-8560厚さ(mm)8質量(g)400最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具ディスクグラインダー内容量1箱(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08357097SP100C36010016一般金属、ステンレスなど
20,220
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする