TRUSCO
ダイヤトップ
ワンタッチ脱着式。
難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。
電着本格ダイヤシート使用。
用途
金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。
付属品
15mm穴用アダブター付(1パックに1個)
厚さ(mm)
15
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
使用工具
ディスクグラインダー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08353387
P-S-DT100-A 100
100
100
16
金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等
216-8367
¥
29,360
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08353396
P-S-DT100-A 180
180
100
16
金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等
216-8375
¥
27,040
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08353405
P-S-DT100-A 400
400
100
16
金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等
216-8383
¥
23,180
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08353414
P-S-DT100-11 100
100
100
16
金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等
216-8391
¥
22,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
08353423
P-S-DT100-11 180
180
100
16
金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等
216-8405
¥
18,920
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08353432
P-S-DT100-11 400
400
100
16
金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等
216-8413
¥
16,760
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください