トクマルJ(ジルコニアタイプ)

トクマルJ(ジルコニアタイプ) - TRUSCOトクマルJ(ジルコニアタイプ) - TRUSCOトクマルJ(ジルコニアタイプ) - TRUSCO

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。
砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。

用途
鉄・ステンレス用。
ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。
砥材ジルコニア外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
トラスコ品番
質量(g)
羽枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31252465GP-100TMJZ1箱(10枚)100244-370862572
3,350
2,498
2,748(税込)
当日出荷
31252474GP-100TMJZ1箱(10枚)120244-371662572
3,350
2,498
2,748(税込)
当日出荷
31252490GP-100TMJZ1箱(10枚)40244-367870560
3,350
2,498
2,748(税込)
当日出荷
31252499GP-100TMJZ1箱(10枚)60244-368669572
3,350
2,498
2,748(税込)
当日出荷
31252508GP-100TMJZ1箱(10枚)80244-369467572
3,350
2,498
2,748(税込)
当日出荷
08353834GP-100TMJZ 401箱(10個)40244-367870560
2,760
取扱い終了
08353843GP-100TMJZ 601箱(10個)60244-368669572
2,760
取扱い終了
08353852GP-100TMJZ 801箱(10個)80244-369467572
2,760
取扱い終了
08353816GP-100TMJZ 1001箱(10個)100244-370862572
2,760
取扱い終了
08353825GP-100TMJZ 1201箱(10個)120244-371662572
2,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする