曜日別特売

直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)

直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) - TRUSCO

二面同時に研磨できます!
一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。
熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
ワンタッチ(ネジ式)取付可能。

用途
メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。
木工、プラスチックの研磨に。
仕様
直接ねじ込み式
垂直植えタイプ
穴径(Φmm)M10×P1.5適合材一般金属、木工、プラスチック使用工具ディスクグラインダーねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径(mm)10外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15内容量1箱(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08355672GP100A-AL 40100M10×P1.54013600一般金属、木工、プラスチック
3,710
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355697GP100A-AL 60100M10×P1.56013600一般金属、木工、プラスチック
3,710
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355706GP100A-AL 80100M10×P1.58013600一般金属、木工、プラスチック
3,710
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08355611GP100A-AL 100100M10×P1.510013600一般金属、木工、プラスチック
3,710
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355627GP100A-AL 120100M10×P1.512013600一般金属、木工、プラスチック
3,710
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08355636GP100A-AL 150100M10×P1.515013600一般金属、木工、プラスチック
3,710
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355645GP100A-AL 180100M10×P1.518013600一般金属、木工、プラスチック
3,710
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355654GP100A-AL 240100M10×P1.524013600一般金属、木工、プラスチック
3,710
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
08355663GP100A-AL 320100M10×P1.532013600一般金属、木工、プラスチック
3,710
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
08355681GP100A-AL 400100M10×P1.540013600一般金属、木工、プラスチック
3,710
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする