TRUSCO
ビニロントラックロープ
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。
用途
軽トラの幌がけに。
結束に。
トラックの荷締めに。
仕様
3つ打
色
白
タイプ
両端アイスプライス加工
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08403516
TR-615
15
6
0.37
ビニロン
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
37312606
TR-910
10
9
0.51
ビニロン
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
08403525
TR-920
20
9
0.92
ビニロン
¥
4,110
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
08403534
TR-930
30
9
1.37
ビニロン
¥
5,690
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
37312597
TR-1210
10
12
0.94
ビニロン
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
08403507
TR-1220
20
12
1.64
ビニロン
¥
6,640
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
08403543
TR-1230
30
12
2.37
ビニロン
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください