TRUSCO
コインマット2.5m
地球環境保護のため、使用済タイヤ・チューブを原材料に使用しています。
簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。
滑りにくい表面形状を採用し、カッターにて切断加工が可能です。
用途
駅舎・道路等の工事現場の歩行路仮設用
イベント会場の養生用
道路仮歩道用
仮設トイレ
階段スラップ
立体駐車場
病院・学校などの静粛を要する通路
厚さ(mm)
5
トラスコ品番
288-2132
材質/仕上
天然ゴム
質量(kg)
18
色
ブラック
タイプ
標準
長さ(m)
2.5
幅(m)
1
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08400874
TCM-5025
¥
51,780
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください