TRUSCO
重力式スプレーガン
塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
用途
各種サンプル塗装等。
空気使用量(L/min)
90
トラスコ品番
219-5810
種別
重力式
材質/仕上
アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他
質量(g)
450
所要圧縮機(kw)
0.75
空気取入口
G1/4
取付口
塗料カップ:G1/4
適合ノズル口径(Φmm)
1.3
内容量
1丁
注意
※カップは別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08294334
GSG-13
¥
25,190
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください