TRUSCO
ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム)
材質(本体)
鉄(頭部:SPCC、BT部:SWRM)
表面処理
ユニクローム
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
ねじ径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08318825
B36-0508
1パック(20個)
213-0467
99.28
8
22
M5
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
08318834
B36-0510
1パック(20個)
213-0475
104.10
10
22
M5
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08318843
B36-0512
1パック(20個)
213-0483
108.90
12
22
M5
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08318886
B36-0515
1パック(25個)
213-0491
145.25
15
22
M5
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08318877
B36-0520
1パック(24個)
213-0505
153.82
20
22
M5
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08318861
B36-0525
1パック(23個)
213-0513
161.25
25
22
M5
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08318852
B36-0530
1パック(22個)
213-0521
167.51
30
22
M5
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08318764
B36-0610
1パック(16個)
213-0530
115.49
10
25
M6
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
08318773
B36-0612
1パック(16個)
213-0548
120.99
12
25
M6
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08318816
B36-0615
1パック(18個)
213-0556
145.08
15
25
M6
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08318791
B36-0620
1パック(17個)
213-0564
151.91
20
25
M6
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
08318807
B36-0625
1パック(17個)
213-0572
166.52
25
25
M6
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08318782
B36-0630
1パック(16個)
213-0581
170.40
30
25
M6
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08318746
B36-0635
1パック(15個)
213-0599
172.65
35
25
M6
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08318755
B36-0640
1パック(15個)
213-0602
185.55
40
25
M6
¥
830
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください