TRUSCO
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
用途
頭部がじゃまになる時に使用します。
種別
半ねじ
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類
半ねじ
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径d
寸法L(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08312552
B081-0320
1パック(16個)
20
M3
20
285-8347
20.6
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08312507
B081-0425
1パック(12個)
25
M4
25
285-8410
34.4
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08312482
B081-0530
1パック(11個)
30
M5
30
285-8487
59.2
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08312491
B081-0630
1パック(11個)
30
M6
30
285-8541
84.7
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08312787
B081-0635
1パック(8個)
35
M6
35
285-8550
77.6
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08312796
B081-0640
1パック(8個)
40
M6
40
285-8568
69.6
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08312753
B081-0835
1パック(6個)
35
M8
35
285-8631
102.3
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08312744
B081-0840
1パック(5個)
40
M8
40
285-8649
94.1
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください