TRUSCO
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ
(1件のレビュー)
用途
頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)
S45C
種別
全ねじ
ねじの種類
全ねじ
表面処理
黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ径d
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08312717
B081-0306
1パック(25個)
6
M3
6
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08312726
B081-0308
1パック(25個)
8
M3
8
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08312735
B081-0310
1パック(25個)
10
M3
10
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
08312692
B081-0312
1パック(23個)
12
M3
12
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08312613
B081-0316
1パック(17個)
16
M3
16
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08312701
B081-0406
1パック(24個)
6
M4
6
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08312674
B081-0408
1パック(22個)
8
M4
8
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
08312683
B081-0410
1パック(22個)
10
M4
10
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
08312665
B081-0412
1パック(21個)
12
M4
12
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
08312622
B081-0416
1パック(18個)
16
M4
16
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
08312543
B081-0420
1パック(14個)
20
M4
20
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08312525
B081-0508
1パック(13個)
8
M5
8
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
08312647
B081-0510
1パック(19個)
10
M5
10
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
08312656
B081-0512
1パック(19個)
12
M5
12
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
08312631
B081-0516
1パック(18個)
16
M5
16
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
08312561
B081-0520
1パック(16個)
20
M5
20
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
08312516
B081-0525
1パック(12個)
25
M5
25
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
08312577
B081-0610
1パック(16個)
10
M6
10
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
08312586
B081-0612
1パック(16個)
12
M6
12
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
08312595
B081-0616
1パック(16個)
16
M6
16
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
08312604
B081-0620
1パック(16個)
20
M6
20
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08312534
B081-0625
1パック(13個)
25
M6
25
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
08312762
B081-0810
1パック(7個)
10
M8
10
¥
920
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
08312771
B081-0812
1パック(7個)
12
M8
12
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
08312464
B081-0816
1パック(10個)
16
M8
16
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
08312473
B081-0820
1パック(10個)
20
M8
20
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
08312805
B081-0825
1パック(9個)
25
M8
25
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08312814
B081-0830
1パック(9個)
30
M8
30
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください